Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Oldalsó kihajtjató rack 19'' 45U SX011648 - NSYRSW45

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Oldalsó kihajtjató rack 19'' 45U SX011648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Magasság - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480067303

Sonepar cikkszám

SX011648

Gyártói cikkszám

NSYRSW45

Gyártói típuskód

NSYRSW45

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasság:

2200 mm

Anyag:

fém

Mélység:

2101 mm

Maximális terhelhetőség:

3.75 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - Oldalsó kihajtjató rack 19" 45U