Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Oldalsó lábazat 100x400 SS 304L SX012308 - NSYSPSX4100SF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Oldalsó lábazat 100x400 SS 304L SX012308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480626081

Sonepar cikkszám

SX012308

Gyártói cikkszám

NSYSPSX4100SF

Gyártói típuskód

NSYSPSX4100SF

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

0 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Ütésállóság (IK):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024