Schneider - Oldalsó lábazat 200x400 SS SX012310 - NSYSPSX4200SF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 26 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480626302
Sonepar cikkszám
SX012310
Gyártói cikkszám
NSYSPSX4200SF
Gyártói típuskód
NSYSPSX4200SF
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
26 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024