Schneider - Oldalsó szerelőlap SX011546 - NSYPMLA103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 320 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480195006
Sonepar cikkszám
SX011546
Gyártói cikkszám
NSYPMLA103
Gyártói típuskód
NSYPMLA103
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
220 mm
Magasság:
900 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Oldalsó szerelőlap