Schneider - Oldalsó szerelőlap SX011547 - NSYPMLA104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 420 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480195013
Sonepar cikkszám
SX011547
Gyártói cikkszám
NSYPMLA104
Gyártói típuskód
NSYPMLA104
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
320 mm
Magasság:
900 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Oldalsó szerelőlap