Schneider - Oldalsó szerelőlap SX011548 - NSYPMLA123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 320 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480195020
Sonepar cikkszám
SX011548
Gyártói cikkszám
NSYPMLA123
Gyártói típuskód
NSYPMLA123
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
220 mm
Magasság:
1150 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Oldalsó szerelőlap