Schneider - Oldalsó szerelőlap SX011549 - NSYPMLA124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480195037
Sonepar cikkszám
SX011549
Gyártói cikkszám
NSYPMLA124
Gyártói típuskód
NSYPMLA124
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Oldalsó szerelőlap