Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Öntapadó kábelkötegelő tartó GT89682 - ENN46105

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Öntapadó kábelkötegelő tartó GT89682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 26.5 mm

  • Szélesség - 26.5 mm

  • Magasság - 8 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 4.8 mm

  • Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3295150461055

Sonepar cikkszám

GT89682

Gyártói cikkszám

ENN46105

Gyártói típuskód

ENN46105

Hosszúság:

26.5 mm

Szélesség:

26.5 mm

Magasság:

8 mm

Kábelkötöző szélességig:

4.8 mm

Rögzítés módja:

ragasztás és csavarozás

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

MUREVA Kábelkötegelő szett 4,8mm (100 db). készletenkénti mennyiség: 100 darab. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak., Nagy hőingadozás esetében is alkalmazható.,