Schneider - Öntapadós áttetsző címke felirat nélkül 66db G12481 - ZBY1101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110098792
Sonepar cikkszám
G12481
Gyártói cikkszám
ZBY1101
Gyártói típuskód
Harmony ZBY1101
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024