Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Öntapadós áttetsző címke , II , 66 db G12484 - ZBY1148

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Öntapadós áttetsző címke , II ,  66 db G12484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - II

  • Szín - egyéb

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110098822

Sonepar cikkszám

G12484

Gyártói cikkszám

ZBY1148

Gyártói típuskód

ZBY1148

Felirat ISO-szimbólumok:

II

Szín:

egyéb

Alak:

kerek

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Öntapadós áttetsző címke , II , 66 db