Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Öntapadós áttetsző címke , III , 66 db G12485 - ZBY1149

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Öntapadós áttetsző címke , III ,  66 db G12485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - III

  • Szín - egyéb

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110098860

Sonepar cikkszám

G12485

Gyártói cikkszám

ZBY1149

Gyártói típuskód

ZBY1149

Felirat ISO-szimbólumok:

III

Szín:

egyéb

Alak:

kerek

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Öntapadós áttetsző címke , III , 66 db