Schneider - Öntapadós áttetsző címke 'nyíl' 66db G12490 - ZBY1912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nyíl
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110098952
Sonepar cikkszám
G12490
Gyártói cikkszám
ZBY1912
Gyártói típuskód
ZBY1912
Felirat ISO-szimbólumok:
nyíl
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Öntapadós áttetsző címke "nyíl" 66db