Schneider - Öntapadós áttetsző címke , OFF , 66 db G12489 - ZBY1312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - ki
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099164
Sonepar cikkszám
G12489
Gyártói cikkszám
ZBY1312
Gyártói típuskód
ZBY1312
Nyomtatott felirat:
ki
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Öntapadós áttetsző címke , OFF , 66 db