Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Öntapadós áttetsző címke , ON , 66 db G12488 - ZBY1311

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Öntapadós áttetsző címke , ON ,  66 db G12488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - be

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110099171

Sonepar cikkszám

G12488

Gyártói cikkszám

ZBY1311

Gyártói típuskód

ZBY1311

Nyomtatott felirat:

be

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

kerek

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Öntapadós áttetsző címke , ON , 66 db