Schneider - Öntapadós áttetsző címke , START , 66 db G12486 - ZBY1303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099188
Sonepar cikkszám
G12486
Gyártói cikkszám
ZBY1303
Gyártói típuskód
ZBY1303
Nyomtatott felirat:
START
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Öntapadós áttetsző címke , START , 66 db