Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Öntapadós áttetsző címke , STOP , 66 db G12487 - ZBY1304

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Öntapadós áttetsző címke , STOP ,  66 db G12487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - STOP

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110098945

Sonepar cikkszám

G12487

Gyártói cikkszám

ZBY1304

Gyártói típuskód

ZBY1304

Nyomtatott felirat:

STOP

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

kerek

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Öntapadós áttetsző címke , STOP , 66 db