Schneider - Öntapadós felirati csík (9 x 10 db / klt) SN180708 - SZSKBS9N10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153769427
Sonepar cikkszám
SN180708
Gyártói cikkszám
SZSKBS9N10
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZSKBS9N10
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
1 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
300 mm
Magasság:
215 mm
Metálszínű:
Igen
Mágneses:
Nem
Öntapadós felirati csík (9 x 10 db / klt)