Schneider - Öntapadós felirati csík tartó (9 db / klt) SN180571 - SZFBS1N9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015153766822
Sonepar cikkszám
SN180571
Gyártói cikkszám
SZFBS1N9
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFBS1N9
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
1 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
215 mm
Magasság:
19 mm
Metálszínű:
Igen
Mágneses:
Nem
Öntapadós felirati csík tartó (9 db / klt)