Schneider - Öntapadós rajztartó SX067357 - LVS08963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tartó
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Magasság - 230 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481869661
Sonepar cikkszám
SX067357
Gyártói cikkszám
LVS08963
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08963
Kivitel:
kapcsolási rajz tartó
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Magasság:
230 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
RAL-szám:
9001
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
250 mm
A Schneider Electric PrismaSeT termékcsaládjába tartozó öntapadós rajztartó. Kompatibilis a PrismaSeT P, PrismaSeT G, PrismaSeT Prisma PH, PrismaSeT Prisma iPM M és PrismaSeT Prisma iPM L szekrényekkel. Kiváló minőségű műanyag a tartósság és a hosszú távú használhatóság érdekében.