Schneider - Öntapadós tömítés SN114901 - NSYSFXJG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 9 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480786327
Sonepar cikkszám
SN114901
Gyártói cikkszám
NSYSFXJG
Gyártói típuskód
NSYSFXJG
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
9 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
7 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Szín:
fekete
Öntapadós tömítés