Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Öntött fémdoboz 80x80 1 lyukú IP65 SX015563 - XAPM1202H29

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Öntött fémdoboz 80x80 1 lyukú IP65 SX015563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Ház felső részének színe - kék

  • Ház anyaga - egyéb

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110312638

Sonepar cikkszám

SX015563

Gyártói cikkszám

XAPM1202H29

Gyártói típuskód

XAPM1202H29

Parancshelyek száma:

2

Ház felső részének színe:

kék

Ház anyaga:

egyéb

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

51.5 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

80 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Öntött fémdoboz 80x80 1 lyukú