Schneider - OPC Factory Server, L, 10 állomás SX061542 - TLXCDLTOFS36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem
Építőelem-könyvtár - integrált
Integrált konfigurációs funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480931888
Sonepar cikkszám
SX061542
Gyártói cikkszám
TLXCDLTOFS36
Gyártói típuskód
TLXCDLTOFS36
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Építőelem-könyvtár:
integrált
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Igen
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Igen
Integrált vetítési funkció:
Nem
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Igen
Integrált üzembehelyezési funkció:
Nem
Integrált szimulációfunkció:
Igen
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Igen
Integrált pozícionáló funkció:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Nem
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
1