Schneider - Optikai érzékelő adó Miniatür cs. M8 IP65 SN071728 - XUM2AKCNM8T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 15000 mm
Időfunkcióval - Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet - Nem
Védettség (IP) - IP65
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119034913
Sonepar cikkszám
SN071728
Gyártói cikkszám
XUM2AKCNM8T
Gyártói típuskód
XUM2AKCNM8T
Max. kapcsolási távolság:
15000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Házforma/háztípus:
Quader
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Optikai felület anyaga:
műanyag
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Védőmező hatótávolsága:
0 m
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Névleges kapcsolási távolság:
15000 mm
Max. kimeneti áram:
100 mA
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Reflektorral:
Nem
Nyílásszög:
0 °
Kiesés előrejelzése:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor szélessége:
10.8 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
31 mm
Szenzor hossza:
20 mm
Nyomófunkció:
sötétre kapcsoló
Ház anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Min. reflektortávolság:
5000 mm
Reakcióidő:
0.5 ms
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Szenzor hullámhossza:
0 nm
Fényfolt:
0 mm2
AWG-szám:
0
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Újraindítás-zárral:
Nem