Schneider - Optikai érzékelő tárgyreflex, távolságmérős IP67 SX016614 - XUE5AA2NM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 6000-6000 mm
Névleges kapcsolási távolság - 6000 mm
Kapcsolótávolság - 6000-6000 mm
Max. kapcsolási távolság - 6000 mm
Beállítási folyamat - paraméterezés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480424991
Sonepar cikkszám
SX016614
Gyártói cikkszám
XUE5AA2NM12
Gyártói típuskód
XUE5AA2NM12
Beállítási tartomány:
6000-6000 mm
Névleges kapcsolási távolság:
6000 mm
Kapcsolótávolság:
6000-6000 mm
Max. kapcsolási távolság:
6000 mm
Beállítási folyamat:
paraméterezés
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
42 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
95 mm
Kapcsolási frekvencia:
0 Hz
Reakcióidő:
13 ms
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
lézerdióda, infravörös fény
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
2
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
93 mm
Nyomófunkció:
sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Min. reflektortávolság:
0 mm
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Védőmező hatótávolsága:
0 m
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
1-es osztály
Szenzor hullámhossza:
905 nm
Fényfolt:
0 mm2
AWG-szám:
0
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem