Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Optikai szál átmérő 1MM SX064773 - XUYA005

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Optikai szál átmérő 1MM SX064773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V

  • Névleges letapogatási távolság - 100 mm

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119009478

Sonepar cikkszám

SX064773

Gyártói cikkszám

XUYA005

Gyártói típuskód

XUYA005

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Névleges letapogatási távolság:

100 mm

Védettség (IP):

egyéb

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Erősítő szélessége:

0 mm

Erősítő magassága:

0 mm

Szenzor átmérője:

2.2 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Fényfajta:

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-25-120 °C

Ház anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

AWG-szám:

0

Optikai szál átmérő 1MM