Schneider - Optikai szál műanyag IP64 SN028299 - XUFN2L01L10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kimeneti áram - 0 mA
Névleges letapogatási távolság - 2500 mm
Védettség (IP) - IP64
Kapcsolási frekvencia - 0 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110153842
Sonepar cikkszám
SN028299
Gyártói cikkszám
XUFN2L01L10
Gyártói típuskód
XUFN2L01L10
Max. kimeneti áram:
0 mA
Névleges letapogatási távolság:
2500 mm
Védettség (IP):
IP64
Kapcsolási frekvencia:
0 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
0 mm
Erősítő magassága:
0 mm
Erősítő hossza:
0 mm
Szenzor átmérője:
2.2 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger sima
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0 mA
Fényfajta:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-25-60 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
0