Nem visszaküldhető

Schneider - Optikai szál tárgyreflexiós 20mm SX016616 - XUFS0220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Optikai szál tárgyreflexiós 20mm SX016616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ér-fajta - egyéb

  • Rágcsálóvédelem - Nem

  • Húzásmentesítés - Nem

  • Kábel hosszanti vízállóság - Nem

  • Kábel keresztirányú vízállóság - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110619553

Sonepar cikkszám

SX016616

Gyártói cikkszám

XUFS0220

Gyártói típuskód

XUFS0220

Ér-fajta:

egyéb

Rágcsálóvédelem:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Befújható:

Nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Kábel fémmentes:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Érzékelők - Optikai szál tárgyreflexiós 20mm