Schneider - OPTILINE 45 acél fedélbetét, téglalap alakú SN029029 - ISM50818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyszögletű
Névleges méret - 245 mm
Szélesség - 139 mm
Hosszúság - 245 mm
Anyagvastagság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480025778
Sonepar cikkszám
SN029029
Gyártói cikkszám
ISM50818
Gyártói típuskód
ISM50818
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Névleges méret:
245 mm
Szélesség:
139 mm
Hosszúság:
245 mm
Anyagvastagság:
6 mm
Padlóápolás:
nedves
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
OptiLine 45, betöltő-fedél. kábel installációs rendszer: padlódoboz - termék vagy komponens típusa: tetőn keresztüli betöltés - padló jellege: álpadló, simított betonpadló - padlódoboz alakja: téglalap alakú - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök :