Schneider - OPTILINE 45 belső könyök 165x55 mm, alu SX005382 - ISM10451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 174 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028199
Sonepar cikkszám
SX005382
Gyártói cikkszám
ISM10451
Gyártói típuskód
ISM10451
Szélesség:
174 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 belső könyök 165x55 mm, alu