Schneider - OPTILINE 45 belső könyök 165x55 mm, műanyag, polárfehér SX005377 - ISM10401P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 174 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681776
Sonepar cikkszám
SX005377
Gyártói cikkszám
ISM10401P
Gyártói típuskód
ISM10401P
Szélesség:
174 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 belső könyök 165x55 mm, műanyag, polárfehér