Schneider - OPTILINE 45 belső könyök 75x55 mm, alu SN029213 - ISM10151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 84 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027796
Sonepar cikkszám
SN029213
Gyártói cikkszám
ISM10151
Gyártói típuskód
ISM10151
Szélesség:
84 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
OptiLine 45, internal corner, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: belső sarok - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepatti