Schneider - OPTILINE 45 belső könyök 95x55 mm, alu SX005369 - ISM10251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485137735
Sonepar cikkszám
SX005369
Gyártói cikkszám
ISM10251
Gyártói típuskód
ISM10251
Szélesség:
104 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 belső könyök 95x55 mm, alu