Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE 45 energiaoszlop, feszített, 4,3m kétold, elox.alu SN104042 - ISM20122

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 energiaoszlop, feszített, 4,3m kétold, elox.alu SN104042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 4300-3900 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480317286

Sonepar cikkszám

SN104042

Gyártói cikkszám

ISM20122

Gyártói típuskód

ISM20122

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

4300-3900 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Kábelbevezetés:

felül/alul

Oszlopszélesség:

89 mm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

2

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

400 mm

Oszlop mélysége:

68 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

7494 mm2

OPTILINE 45 energiaoszlop, feszített, 4,3m kétold, elox.alu