Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE 45 Energiaoszlop, feszített, egyoldalas, 3.5 m, polárfehér SX005449 - ISM20143P

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 Energiaoszlop, feszített, egyoldalas, 3.5 m, polárfehér SX005449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - egyéb

  • Oszlopmagasság - 3500-0 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682124

Sonepar cikkszám

SX005449

Gyártói cikkszám

ISM20143P

Gyártói típuskód

ISM20143P

Oszlopforma:

egyéb

Oszlopmagasság:

3500-0 mm

Kivitel:

egyéb

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

fehér

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Kábelbevezetés:

felül/alul

Oszlopszélesség:

149 mm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

4

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

4

Oszlop felülete:

bevont

Felső burkolat színe:

fehér

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

400 mm

Oszlop mélysége:

140 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9003

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

bevont

Fedél RAL-száma:

9003

Hasznos keresztmetszet:

13966 mm2

Energiaoszlopok - OPTILINE 45 Energiaoszlop, feszített, egyoldalas, 3.5 m, polárfehér