Schneider - OPTILINE 45 Energiaoszlop, mozgatható, egyoldalas, 2.9 m, polárfehér SX005453 - ISM20151P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - egyéb
Oszlopmagasság - 2900-2900 mm
Kivitel - egyéb
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682162
Sonepar cikkszám
SX005453
Gyártói cikkszám
ISM20151P
Gyártói típuskód
ISM20151P
Oszlopforma:
egyéb
Oszlopmagasság:
2900-2900 mm
Kivitel:
egyéb
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
fehér
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
149 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
4
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
4
Oszlop felülete:
bevont
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop mélysége:
140 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
bevont
Fedél RAL-száma:
9003
Hasznos keresztmetszet:
13966 mm2