Schneider - OPTILINE 45 energiaoszlop, szabadon álló, 2.45 m, polárfehér SX005452 - ISM20149P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopmagasság - 2450-2450 mm
Kivitel - egyéb
Fedél szélessége - 45 mm
Oszlop színe - egyéb
Mozgatható / áthelyezhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682155
Sonepar cikkszám
SX005452
Gyártói cikkszám
ISM20149P
Gyártói típuskód
ISM20149P
Oszlopmagasság:
2450-2450 mm
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
egyéb
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Oszlopszélesség:
140 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop mélysége:
149 mm
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
egyéb
Fedél RAL-száma:
9003