Schneider - OPTILINE 45 energiaoszlop, szabadon álló, egyoldalas, 2.15 m, polárfehér SX005446 - ISM20131P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - egyéb
Oszlopmagasság - 2150-2150 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682094
Sonepar cikkszám
SX005446
Gyártói cikkszám
ISM20131P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20131P
Oszlopforma:
egyéb
Oszlopmagasság:
2150-2150 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
fehér
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
90 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
1
Oszlop felülete:
bevont
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop mélysége:
116 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
bevont
Fedél RAL-száma:
9003
Hasznos keresztmetszet:
1688 mm2