Schneider - OPTILINE 45 energiaoszlop, szabadon álló, egyoldalas, 2.9 m, eloxált alu SX005440 - ISM20114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 2900-2900 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029707
Sonepar cikkszám
SX005440
Gyártói cikkszám
ISM20114
Gyártói típuskód
ISM20114
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
2900-2900 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
89 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
1
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop mélysége:
68 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Hasznos keresztmetszet:
442 mm2