Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE 45 fali/mennyezeti keret 140x55 mm, alumínium SN029642 - ISM10355

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 fali/mennyezeti keret 140x55 mm, alumínium SN029642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP30

  • Ütésállóság (IK) - IK07

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480028076

Sonepar cikkszám

SN029642

Gyártói cikkszám

ISM10355

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10355

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP30

Ütésállóság (IK):

IK07

Halogénmentes:

Igen

Önkioltó:

Nem

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

OptiLine 45, wall/ceiling frame, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: fali/mennyezeti keret - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvet