Nem visszaküldhető

Schneider - OPTILINE 45 fali/mennyezeti keret 95x55 mm, műanyag, polárfehér SX005366 - ISM10205P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 fali/mennyezeti keret 95x55 mm, műanyag, polárfehér SX005366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9003

  • Védettség (IP) - IP40

  • Ütésállóság (IK) - IK07

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480681639

Sonepar cikkszám

SX005366

Gyártói cikkszám

ISM10205P

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10205P

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Védettség (IP):

IP40

Ütésállóság (IK):

IK07

Halogénmentes:

Igen

Önkioltó:

Nem

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 fali/mennyezeti keret 95x55 mm, műanyag, polárfehér