Schneider - OPTILINE 45 fém doboz betonpadlóba, négyzet alakú SX005491 - ISM50343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Névleges méret - 100 mm
Csatornamagasság - 0-28 mm
Csatornaszélesség - 150-250 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480482496
Sonepar cikkszám
SX005491
Gyártói cikkszám
ISM50343
Gyártói típuskód
OptiLine ISM50343
Fedél kivitel:
négyszögletű
Névleges méret:
100 mm
Csatornamagasság:
0-28 mm
Csatornaszélesség:
150-250 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-24 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Igen
Min. padlóburkoló magasság:
98 mm
Oldalfal anyaga:
acél
Szerelőfedő felvétel:
Igen
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen