Schneider - OPTILINE 45 fém doboz betonpadlóba, téglalap alakú SX005490 - ISM50342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Névleges méret - 100 mm
Csatornamagasság - 302-302 mm
Csatornaszélesség - 405-405 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480483059
Sonepar cikkszám
SX005490
Gyártói cikkszám
ISM50342
Gyártói típuskód
OptiLine ISM50342
Fedél kivitel:
négyszögletű
Névleges méret:
100 mm
Csatornamagasság:
302-302 mm
Csatornaszélesség:
405-405 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-24 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Igen
Min. padlóburkoló magasság:
98 mm
Oldalfal anyaga:
acél
Szerelőfedő felvétel:
Igen
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen