Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE 45 fém padlódoboz, 4 modulos, szürke SX005499 - ISM51624

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 fém padlódoboz, 4 modulos, szürke SX005499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Névleges méret - 199 mm

  • Csatornamagasság - 83-83 mm

  • Csatornaszélesség - 199-199 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 0-30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480482465

Sonepar cikkszám

SX005499

Gyártói cikkszám

ISM51624

Gyártói típuskód

ISM51624

Fedél kivitel:

négyzetes

Névleges méret:

199 mm

Csatornamagasság:

83-83 mm

Csatornaszélesség:

199-199 mm

Kiegyenlítési tartomány:

0-30 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Nem

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Min. padlóburkoló magasság:

80 mm

Oldalfal anyaga:

egyéb

Szerelőfedő felvétel:

Igen

Tömítés beépíthető:

Igen

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Nem

Padló alatti rendszerek - OPTILINE 45 fém padlódoboz, 4 modulos, szürke