Schneider - OPTILINE 45 fém padlódoboz, 6 modulos, szürke SX005500 - ISM51636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Névleges méret - 276 mm
Csatornamagasság - 82-82 mm
Csatornaszélesség - 276-276 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480483110
Sonepar cikkszám
SX005500
Gyártói cikkszám
ISM51636
Gyártói típuskód
ISM51636
Fedél kivitel:
négyszögletű
Névleges méret:
276 mm
Csatornamagasság:
82-82 mm
Csatornaszélesség:
276-276 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-30 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Min. padlóburkoló magasság:
80 mm
Oldalfal anyaga:
acél
Szerelőfedő felvétel:
Igen
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem