Schneider - OPTILINE 45 Flip-up doboz, 6 modulos, szürke SX005462 - ISM20410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - falon kívüli
Alak - négyszögletű
Szín - szürke
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480317507
Sonepar cikkszám
SX005462
Gyártói cikkszám
ISM20410
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20410
Kivitel:
falon kívüli
Alak:
négyszögletű
Szín:
szürke
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
100 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
305 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság:
105 mm
Anyag:
alumínium
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK05
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
12
Kismegszakítók száma:
0
Névleges feszültség:
230 V
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C