Schneider - OPTILINE 45 kábelcsatorna fedéllel 95x55 mm, alumínium SX005368 - ISM10250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 95 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485137728
Sonepar cikkszám
SX005368
Gyártói cikkszám
ISM10250
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10250
Szélesség:
95 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
4505 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C