Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 165x55 mm, alumínium SX005384 - ISM10453

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 165x55 mm, alumínium SX005384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 192 mm

  • Szélesség - 192 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028212

Sonepar cikkszám

SX005384

Gyártói cikkszám

ISM10453

Gyártói típuskód

ISM10453

Magasság:

192 mm

Szélesség:

192 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 165x55 mm, alumínium