Schneider - OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 185x55 mm, alumínium SX005391 - ISM10553
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 212 mm
Szélesség - 212 mm
Szög - 90-90 °
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028359
Sonepar cikkszám
SX005391
Gyártói cikkszám
ISM10553
Gyártói típuskód
ISM10553
Magasság:
212 mm
Szélesség:
212 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 185x55 mm, alumínium