Schneider - OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 95x55 mm, alumínium SX005371 - ISM10253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 122 mm
Szélesség - 122 mm
Szög - 90-90 °
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485137759
Sonepar cikkszám
SX005371
Gyártói cikkszám
ISM10253
Gyártói típuskód
ISM10253
Magasság:
122 mm
Szélesség:
122 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 95x55 mm, alumínium