Schneider - OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 140x55 mm, alumínium SN028895 - ISM10353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 167 mm
Szélesség - 167 mm
Szög - 90-90 °
Szín - alumínium
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480028052
Sonepar cikkszám
SN028895
Gyártói cikkszám
ISM10353
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10353
Magasság:
167 mm
Szélesség:
167 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
bevont
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
OptiLine 45, bend 90°, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: 90°-os ív - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Al